Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva 1500/6 mm

Art-nr.: 922764 1500/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 800
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 800 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådhurtsens höjd 800 mm
lådhurtsens bredd 600 mm
lådhurtsens djup 650 mm
lådhurts effektiv höjd 700 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 6
vikt 153 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 922764 1500/6
EAN/GTIN 4062406084981
Tillverkarens nummer 922764 1500/6

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "vario" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen