Vario arbetsbänk med hurts 24G, elektriskt höjdreglerbar, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/DEmm

Art-nr.: 923297 2000/DE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 850-1050
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • Utförande höjdinställning: elektrisk

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Höjdjustering arbetsplats 850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 20
Serie vario
höjdinställningsområde 850 mm - 1 050 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådhurtsens höjd 300 mm
lådhurtsens bredd 600 mm
lådhurtsens djup 650 mm
lådhurts effektiv höjd 225 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Kontakttyp ingång F
Anslutningsspänning 250 V
märkspänning 250 V
lyfthastighet 9 mm/s
Antal lådor 2
maximal bärförmåga 400 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
vikt 104 kg
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 923297 2000/DE
EAN/GTIN 4062406103309
Tillverkarens nummer 923297 2000/DE

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 150

Leveransinnehåll:

2 elektriskt höjdjusterbara stödben, 1 par skarvplåtar, lådhurts, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "vario" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen