Etagevagn med rörsträvor på 3 sidor och 4 lastytpr 8312-1

Art-nr: 919881 8312-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Höjdinställning i raster: 100

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 100 mm
höjd 1 800 mm
Bredd 1 169 mm
Djup 730 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 700 mm
höjd lastplan 1 269 mm
höjd lastplan 2 669 mm
höjd lastplan 3 1 069 mm
höjd lastplan 4 1 469 mm
⌀ hjul 200 mm
bärförmåga per hyllplan 90 kg
bärförmåga totalt 600 kg
vikt 95 kg
Produktslag Etagevagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919881 8312-1
EAN/GTIN 4017976831213
Tillverkarens nummer 8312-1

Benämning

Utförande:

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala rörstänger på ett avstånd av 130 mm. En längsgående vägg med rörsträvor för upphängning. Plattformar av trämaterialskivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen