{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 100 mm | |
höjd | 1 800 mm | |
Bredd | 1 369 mm | |
Djup | 830 mm | |
lastplanens bredd | 1 200 mm | |
lastplanets djup | 800 mm | |
höjd lastplan 1 | 269 mm | |
höjd lastplan 2 | 669 mm | |
höjd lastplan 3 | 1 069 mm | |
höjd lastplan 4 | 1 469 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 90 kg | |
bärförmåga totalt | 600 kg | |
vikt | 114 kg | |
Produktslag | Etagevagn |
Artikelnummer | 919881 8313-1 | |
EAN/GTIN | 4017976831312 | |
Tillverkarens nummer | 8313-1 |