{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 130 mm | |
Typ | TS98 | |
höjd | 1 835 mm | |
Bredd | 1 390 mm | |
Djup | 810 mm | |
lastplanens bredd | 1 200 mm | |
lastplanets djup | 800 mm | |
Höjdinställningsraster | 130 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 95 kg | |
bärförmåga totalt | 500 kg | |
Material hjul | Helgummi | |
Skjuthandtag | Ja | |
vikt | 91 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Etagevagn |
Artikelnummer | 918560 TS98 | |
EAN/GTIN | 4045197684462 | |
Tillverkarens nummer | 918560 TS98 |