{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 130 mm | |
Typ | TS96 | |
höjd | 1 835 mm | |
Bredd | 1 225 mm | |
Djup | 710 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
Höjdinställningsraster | 130 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 85 kg | |
bärförmåga totalt | 500 kg | |
Material hjul | Helgummi | |
Skjuthandtag | Ja | |
vikt | 76 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Etagevagn |
Artikelnummer | 918560 TS96 | |
EAN/GTIN | 4045197684455 | |
Tillverkarens nummer | 918560 TS96 |