Mellanhylla för etagevagn TS9 som skruvas fast 800 mm

Art-nr.: 918577 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

lastplanets djup (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lastplanens bredd 1 200 mm
lastplanets djup 800 mm
lyftförmåga 95 kg
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918577 800
EAN/GTIN 4045197684141
Tillverkarens nummer 918577 800

Benämning

Utförande:

Skruvas fast som mellanhylla i GARANT etagevagn TS9. Vinkel av stålplåt, hyllplan av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.

Passar till:

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen