Rullvagn för systemväska TLBX

Art-nr: 918559 TLBX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 910 mm
Bredd 790 mm
Djup 400 mm
höjd stödram 180 mm
⌀ hjul 125 mm
maximal bärförmåga 250 kg
vikt 9,6 kg
Produktslag Vagn, fast handtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918559 TLBX
EAN/GTIN 4062406295622
Tillverkarens nummer 918559 TLBX

Benämning

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion. Handtag med Haptoprene-inlägg och slagtålig polypropylen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggnng, rullagrade nav.

Passar till:

Systemväska L-BOXX® nr 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen