Verktygslåda av plast LT-BOXX®, Typ: 170

Art-nr.: 693345 170
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
665 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Egenskap väska: Stapelbar
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 442 mm
yttermått djup 362 mm
yttermått höjd 185 mm
Längd invändigt 378 mm
Bredd invändigt 311 mm
Höjd invändigt 164 mm
Egenskap väska Stapelbar
vikt 2,26 kg
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693345 170
EAN/GTIN 4045294514976
Tillverkarens nummer 6000003511

Benämning

Utförande:

Öppen verktygslåda i plast LT-BOXX® med utsvängbart bärhandtag för enkel i- och urlastning. Kompatibel med systemväska av plast L-BOXX® nr 693330. Lastkapacitet upp till 25 kg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen