{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ToolTruck | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 250 V | |
effektförbrukning | 35 W | |
ljusflöde | 2 800 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
armaturens längd | 1 030 mm | |
armaturens bredd | 123 mm | |
armaturens höjd | 33 mm | |
Bärarm räckvidd | 350 mm | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
Produktslag | Påbyggnadslampa |
Artikelnummer | 914872 20 | |
EAN/GTIN | 4045197893758 | |
Tillverkarens nummer | 914872 20 |