{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Serie | ToolTruck | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 195 mm | |
Djup | 500 mm | |
utdragshylla effektiv bredd | 370 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
Antal dörrar | 1 | |
Material arbetsskiva | X-ABS | |
Stötfångare | Ja | |
sänkbar | Nej | |
vikt | 89 kg | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikelnummer | 914574 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785581 | |
Tillverkarens nummer | 914574 4 |