LED-lampa för verkstadsvagnar inklusive bärande stolpar, Typ: 20

Art-nr.: 914871 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ToolCar
ATEX-zon ingen
märkspänning 250 V
effektförbrukning 20 W
ljusflöde 1 700 lm
Energiförsörjning Nätdriven
armaturens längd 625 mm
armaturens bredd 123 mm
armaturens höjd 33 mm
Bärarm räckvidd 350 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
Produktslag Påbyggnadslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914871 20
EAN/GTIN 4045197893741
Tillverkarens nummer 914871 20

Benämning

Utförande:

Belysningsenhet komplett med lysrörsarmatur, anslutningskabel och bärarmar att sätta på verkstadsvagnens och rullarbetsbänkens stolpar. En bärarm med öppning för genomföring av kabeln genom stolparna. Underhållsfri LED-teknik med lång livslängd. Den energieffektiva belysningen är mycket homogen, bländ- och flimmerfri med en neutralvit ljusfärg och en ljustemperatur på 4 000 K.
Lampan har inbyggda lysdioder. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

Passar till:

Leveransinnehåll:

LED-lampa inklusive strömförsörjning, med Wieland-kontakt för anslutning till kabelvinda, 2 bärarmar.

Anmärkning:

Beställ till kabelvinda nr 914890 strl. DE för strömanslutning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen