Vägg av perforerad plåt ensidig för XL ToolCar 222 mm

Art-nr: 915480 222
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektiv höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
    Serie ToolCar
    höjd 222 mm
    perforerad panel, höjd 222 mm
    perforerad panel, bredd 661 mm
    Användningsområde Verkstadsvagn
    Produktslag Perforerad panel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 915480 222
    EAN/GTIN 4062406288341
    Tillverkarens nummer 915480 222

    Benämning

    Utförande:

    Par bärande stolpar av stålrör 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.

    Passar till:

    Verkstadsvagn XL ToolCar nr 914590.

    Leveransinnehåll:

    Perforerad stålplåtvägg inklusive stolppar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen