Vägg av perforerad plåt dubbelsidig för verkstadsvagnar, effektiv höjd: 222mm

Art-nr.: 914852 222
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektiv höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Serie ToolCar
höjd 222 mm
perforerad panel, höjd 222 mm
perforerad panel, bredd 635 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914852 222
EAN/GTIN 4045197893963
Tillverkarens nummer 914852 222

Benämning

Utförande:

Par bärande stolpar av stålrör 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.
Perforerad vägg med raster på båda sidorna.

Passar till:

Leveransinnehåll:

Perforerad stålplåtvägg inklusive stolppar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen