{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 50 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×20G | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Serie | ToolCar | |
höjd | 1 080 mm | |
Bredd | 820 mm | |
Djup | 630 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
Antal lådor | 8 | |
maximal total bärförmåga | 600 kg | |
vikt | 125,5 kg | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikelnummer | 914590 8 | |
EAN/GTIN | 4062406294861 | |
Tillverkarens nummer | 914590 8 |