• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Alcantara verkstadsvagn ToolCar specialupplaga, 20×16G, Antal lådor: 7

Art-nr.: 914521 7
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 20×16G
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie ToolCar; Verkstadsvagn ToolCar
höjd 1 000 mm
Bredd 800 mm
Djup 500 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 7
vikt 87 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914521 7
EAN/GTIN 4067263108566
Tillverkarens nummer 914521 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Den antracitfärgade specialupplagan av verkstadsvagnen ToolCar har balkar och skjuthandtag som är överdragna med Alcantara-läder. Med arbetsskiva av bambu och infälld skylt av a rostfritt stål, där vagnens löpnummer är angivet. Det finns bara 50 exemplar av specialupplagan.
Med centrallåsbart värdefack/sidofack. 100 % utdragbara lådor med 40 kg bärförmåga och
enkelutdragssäkring. Med perforerade paneler på sidorna □ 9 x 9 mm i 37 mm raster för fastsättning av EasyFix
Krokar och hållare, samt tillbehör till perforerade paneler.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd. Balkar och skjuthandtag med Alcantara läder.

Anmärkning:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.
Passande indelningsmateriel:
Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721951821 storlek 75; nr 951731951821 storlek 125 och nr 951741951821 storlek 200.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen