Sortiment av invändiga utdragsanordningar i KUKKO L-BOXX® 25C

Art-nr: 882500 25C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål 12 mm - 110 mm
vikt inklusive låda 15,2 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 882500 25C
EAN/GTIN 4021176013218
Tillverkarens nummer 25-C

Benämning

Utförande:

Består av invändig utdragare och mothåll. Invändig utdragare med tvådelade spännbackar och expansionsplatta.
Mothåll av kvalitetsverktygsstål med kraftig spindel, spännmutter och T-handtag. Inbyggt trycklager för enkel manövrering av mothållsmuttern (storlek 1 utan trycklager). Sortimenten levereras i KUKKO L-BOXX® storlek 136.

Användningsdata:

För problemfri utdragning av kullager och liknande. Även kullager placerade tätt mot botten greppas och dras ut snabbt och effektivt. (Vid avdragning skruvas mothållets spindel fast på den expanderande hylsans kilformade spindel.)

Innehåll:

vardera 1 exp. hylsa 882600: storlek 1−7 och 10
vardera 1 mothåll 882800: strl 1, 2 och 4

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen