Sortiment av invändiga utdragsanordningar i KUKKO L-BOXX® 25B

Art-nr: 882500 25B
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål 12 mm - 70 mm
vikt inklusive låda 9,3 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 882500 25B
EAN/GTIN 4021176013133
Tillverkarens nummer 25-B

Benämning

Utförande:

Består av invändig utdragare och mothåll. Invändig utdragare med tvådelade spännbackar och expansionsplatta.
Mothåll av kvalitetsverktygsstål med kraftig spindel, spännmutter och T-handtag. Inbyggt trycklager för enkel manövrering av mothållsmuttern (storlek 1 utan trycklager). Sortimenten levereras i KUKKO L-BOXX® storlek 136.

Användningsdata:

För problemfri utdragning av kullager och liknande. Även kullager placerade tätt mot botten greppas och dras ut snabbt och effektivt. (Vid avdragning skruvas mothållets spindel fast på den expanderande hylsans kilformade spindel.)

Innehåll:

vardera 1 exp. hylsa 882600: storlek 1−8
vardera 1 mothåll 882800: storlek 1 och 2

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar