Sortiment av invändiga utdragsanordningar i KUKKO L-BOXX®, Typ: 25A

Art-nr.: 882500 25A
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål 12 mm - 46 mm
vikt inklusive låda 6,4 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 882500 25A
EAN/GTIN 4021176013058
Tillverkarens nummer 25-A
Tillverkare Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Benämning

Utförande:

Består av invändig utdragare och mothåll. Invändig utdragare med tvådelade spännbackar och expansionsplatta.
Mothåll av kvalitetsverktygsstål med kraftig spindel, spännmutter och T-handtag. Inbyggt trycklager för enkel manövrering av mothållsmuttern (storlek 1 utan trycklager). Sortimenten levereras i KUKKO L-BOXX® storlek 136.

Användningsdata:

För problemfri utdragning av kullager och liknande. Även kullager placerade tätt mot botten greppas och dras ut snabbt och effektivt. (Vid avdragning skruvas mothållets spindel fast på den expanderande hylsans kilformade spindel.)

Innehåll:

vardera 1 exp. hylsa 882600: storlek 1−6
vardera 1 mothåll 882800: storlek 1 och 2

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen