Tvåarmad avdragare med snabbjustering, smala avdragararmar 3

Art-nr: 880450 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 65 mm - 250 mm
gripvidd invändigt 180 mm - 340 mm
spänndjup till 200 mm
maximalt vridmoment 250 Nm
effekt 9 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 27 mm
vikt 6,885 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880450 3
EAN/GTIN 4021176756634
Tillverkarens nummer 20-3+S

Benämning

Utförande:

Med extremt smala avdragararmar.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för smala mellanrum och svåråtkomliga utrymmen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen