Tvåarmad avdragare med snabbjustering, smala avdragararmar 20

Art-nr: 880450 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 40 mm - 200 mm
gripvidd invändigt 100 mm - 260 mm
spänndjup till 150 mm
maximalt vridmoment 120 Nm
effekt 5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 22 mm
vikt 3,3 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880450 20
EAN/GTIN 4021176756559
Tillverkarens nummer 20-20+S

Benämning

Utförande:

Med extremt smala avdragararmar.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för smala mellanrum och svåråtkomliga utrymmen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen