Tvåarmad avdragare med snabbjustering, smala avdragararmar 10

Art-nr: 880450 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 30 mm - 120 mm
gripvidd invändigt 70 mm - 180 mm
spänndjup till 100 mm
maximalt vridmoment 35 Nm
effekt 2,5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 17 mm
vikt 1,42 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880450 10
EAN/GTIN 4021176756306
Tillverkarens nummer 20-10+S

Benämning

Utförande:

Med extremt smala avdragararmar.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för smala mellanrum och svåråtkomliga utrymmen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen