{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 220 mm - 650 mm | |
gripvidd invändigt | 290 mm - 740 mm | |
spänndjup till | 200 mm | |
maximalt vridmoment | 650 Nm | |
effekt | 20 t | |
Antal krokar | 3 | |
Utvändig sexkant | 41 mm | |
vikt | 25 kg | |
Produktslag | Trearmad avdragare |
Artikelnummer | 880130 6 | |
EAN/GTIN | 4021176006203 | |
Tillverkarens nummer | 11-2-A |