{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 170 mm - 375 mm | |
gripvidd invändigt | 200 mm - 500 mm | |
spänndjup till | 200 mm | |
maximalt vridmoment | 500 Nm | |
effekt | 15 t | |
Antal krokar | 3 | |
Utvändig sexkant | 36 mm | |
vikt | 17,99 kg | |
Produktslag | Trearmad avdragare |
Artikelnummer | 880130 4 | |
EAN/GTIN | 4021176005886 | |
Tillverkarens nummer | 11-0-A |