{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 35 mm - 160 mm | |
gripvidd invändigt | 100 mm - 220 mm | |
spänndjup till | 150 mm | |
maximalt vridmoment | 150 Nm | |
effekt | 7 t | |
Antal krokar | 3 | |
Utvändig sexkant | 22 mm | |
vikt | 3,815 kg | |
Produktslag | Trearmad avdragare |
Artikelnummer | 880130 2 | |
EAN/GTIN | 4021176013478 | |
Tillverkarens nummer | 30-2 |