Låg skruvtving, kapacitet / spännvidd: 200/400mm

Art-nr.: 860300 200/400
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet / spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 35×11 mm
spännvidd 400 mm
kapacitet 200 mm
vikt 3,2 kg
Produktslag Skruvtving

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 860300 200/400
EAN/GTIN 4008158012414
Tillverkarens nummer TGN40T20K
Tillverkare BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

Högklassiga, långa spännarmar av aducergods för djupa gap, stabil, räfflad fullprofilskena. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Momentinställning, säker fastspänning. T-handtag för stor spännkraft med litet kraftbehov. Spännkraft upp till 7000 N.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen