Låg skruvtving, kapacitet / spännvidd: 500/300mm

Art-nr.: 860300 500/300
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet / spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 45×12 mm
spännvidd 300 mm
kapacitet 500 mm
vikt 8 kg
Produktslag Skruvtving

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 860300 500/300
EAN/GTIN 4008158012384
Tillverkarens nummer TGN30T50K
Tillverkare BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

Högklassiga, långa spännarmar av aducergods för djupa gap, stabil, räfflad fullprofilskena. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Momentinställning, säker fastspänning. T-handtag för stor spännkraft med litet kraftbehov. Spännkraft upp till 7000 N.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen