• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Låg skruvtving, kapacitet / spännvidd: 500/800mm

Art-nr.: 860300 500/800
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet / spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 45×12 mm
spännvidd 800 mm
kapacitet 500 mm
vikt 10,1 kg
Produktslag Skruvtving

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 860300 500/800
EAN/GTIN 4008158012889
Tillverkarens nummer TGN80T50K
Tillverkare BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

Högklassiga, långa spännarmar av aducergods för djupa gap, stabil, räfflad fullprofilskena. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Momentinställning, säker fastspänning. T-handtag för stor spännkraft med litet kraftbehov. Spännkraft upp till 7000 N.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen