Gradningskniv, Typ: S100

Art-nr.: 838510 S100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
25 196 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 3,2 mm
totallängd 48 mm
Material HSS-E
Typ S100
kan användas Höger
för gradning av nötande plast, rostfritt stål, maximal-livslängd
märkning (ytan) blank
Produktslag Klinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 838510 S100
EAN/GTIN 7290003234967
Tillverkarens nummer BS1018

Benämning

Anmärkning:

Klingor av typ S kan bara användas med följande verktyg: 838350; 838400; 838410; 838420; och 838430.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen