Gradningskniv S30

Art-nr: 838510 S30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 781 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 3,2 mm
totallängd 48 mm
Material HSS
Typ S30
kan användas Höger
för gradning av stål, alu2 kanter i en operation
märkning (ytan) svart
Produktslag Klinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 838510 S30
EAN/GTIN 7290003235070
Tillverkarens nummer BS3010

Benämning

Anmärkning:

Klingor av typ S kan bara användas med följande verktyg: 838350; 838400; 838410; 838420; och 838430.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen