Gradningskniv S101

Art-nr: 838510 S101
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
25 488 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 3,2 mm
totallängd 43 mm
Material HSS
Typ S101
kan användas Höger
för gradning av Stål, Alu, smal egg
märkning (ytan) svart
Produktslag Klinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 838510 S101
EAN/GTIN 7290003234288
Tillverkarens nummer BK1010

Benämning

Anmärkning:

Klingor av typ S kan bara användas med följande verktyg: 838350; 838400; 838410; 838420; och 838430.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen