Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 6X160 mm

Art-nr: 789010 6X160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×ganze Länge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    6 mm
    ganze Länge 160 mm
    Spirallänge 100 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft SDS Plus
    Anzahl Schneiden Z 2
    Produktart Steinbohrer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 789010 6X160
    EAN/GTIN 4062406262518
    Tillverkarens nummer 789010 6X160

    Benämning

    Ausführung:

    Die markante und aggressive Zentrierspitze ermöglicht eine aktive Zentrierung und optimale Führung während des Bohrvorgangs. Innovatives Kopfdesign mit kurzen geraden Anläufen für ein signifikant schnelleres Bohren bei deutlich erhöhter Stabilität, auch in armierten Beton. Vibrationsoptimierte Spiralform mit Kernverstärkung. Der Kerndurchmesser und die Spiralsteigung des Bohrers sind präzise aufeinander abgestimmt und sorgen damit für eine effiziente Kraftübertragung vom Bohrhammer auf die Hartmetallspitze.

    Vorteil:

    • Kurze Spiralanläufe und konkav geformte Spanflächen (Schaufeleffekt) sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.
    • Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.
    • Zusätzliche, speziell geformte Kernschneiden: effizientes Zertrümmern von Beton.

    Verwendung:

    Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk - mit höchstem Bohrkomfort.

    Hinweis:

    Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen