Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus 16X210 mm

Art-nr: 789010 16X210
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×total längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    16 mm
    totallängd 210 mm
    spirallängd 160 mm
    Skärmaterial VHM
    Användning med slag/utan slag slagborrning
    Skaft SDS Plus
    Antal skär Z 2
    Produktslag Stenborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 789010 16X210
    EAN/GTIN 4062406262648
    Tillverkarens nummer 789010 16X210

    Benämning

    Utförande:

    Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrförloppet. Innovativ huvudutformning med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrning med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrens kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämda mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

    Fördel:

    • Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av borrmjölet.
    • Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrning av dymlingsdugliga hål.
    • Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.

    Användningsdata:

    För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort.

    Anmärkning:

    När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen