Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus 10X310 mm

Art-nr: 789010 10X310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×total längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

10 mm
totallängd 310 mm
spirallängd 250 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 2
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789010 10X310
EAN/GTIN 4062406262792
Tillverkarens nummer 789010 10X310

Benämning

Utförande:

Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrförloppet. Innovativ huvudutformning med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrning med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrens kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämda mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

Fördel:

  • Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av borrmjölet.
  • Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrning av dymlingsdugliga hål.
  • Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort.

Anmärkning:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen