{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 60 mm | |
huvudlängd med slag | 120 mm | |
skaftlängd | 360 mm | |
totallängd | 420 mm | |
vikt | 1,47 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit | |
Material skaft | Hickoryträ | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754700 60 | |
EAN/GTIN | 7610733003495 | |
Tillverkarens nummer | 300.7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft, huvud-⌀: 60mm
på begäran
I lager
234 styck i lager
1 196,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
269 styck i lager
768,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 420 mm | 380 mm |
vikt | 1,47 kg | 1,36 kg |
huvud-⌀ | 60 mm | 60 mm |
Material insats | Nylon, vit | Mantel av plast |
Material skaft | Hickoryträ | Stål |
Produktslag | Hammare | Hammare |