Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft 22 mm

Art-nr: 754700 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
376 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    huvud-⌀ 22 mm
    huvudlängd med slag 75 mm
    skaftlängd 250 mm
    totallängd 270 mm
    vikt 0,167 kg
    Material hus Stål
    Material insats Nylon, vit
    Material skaft Hickoryträ
    Studsfri Ja
    Produktslag Hammare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 754700 22
    EAN/GTIN 7610733003433
    Tillverkarens nummer 300.1

    Benämning

    Utförande:

    Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).
    Med skaft av amerikansk hickory.
    Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

    Användningsdata:

    För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

    Reservdel:

    Reservinsatser se nr 754720 och 754730.
    Reservskaft av hickory se nr 754840.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen