Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft 50 mm

Art-nr: 754700 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
506 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 50 mm
huvudlängd med slag 110 mm
skaftlängd 335 mm
totallängd 385 mm
vikt 1,05 kg
Material hus Stål
Material insats Nylon, vit
Material skaft Hickoryträ
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754700 50
EAN/GTIN 7610733003488
Tillverkarens nummer 300.6

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).
Med skaft av amerikansk hickory.
Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.
Reservskaft av hickory se nr 754840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen