Plasthammare med Cellidor-slag 32 mm

Art-nr: 754500 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
168 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 100
huvud-⌀ 32 mm
Serie 100
huvudlängd med slag 95 mm
skaftlängd 280 mm
Höljes-⌀ 32 mm
vikt 0,374 kg
Material insats Cellidor, gul, hård
Material skaft Ask
Studsfri Nej
Insatser kan kombineras Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754500 32
EAN/GTIN 4013288001153
Tillverkarens nummer 05000015001

Benämning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av zinkgjutgods med skyddshylsa och slagtåliga slag. Med rundat hammarskaft.
Med slagtåliga slag av Cellidor (gula).

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Löst slag Cellidor, se nr 754600, reservskaft, se nr 754400.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen