{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 100 | |
huvud-⌀ | 22 mm | |
Serie | 100 | |
huvudlängd med slag | 75 mm | |
skaftlängd | 250 mm | |
Höljes-⌀ | 22 mm | |
vikt | 0,193 kg | |
Material insats | Cellidor, gul, hård | |
Material skaft | Ask | |
Studsfri | Nej | |
Insatser kan kombineras | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754500 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001139 | |
Tillverkarens nummer | 05000005001 | |
Tillverkare | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |