Drivdorn med styrhylsa, spets-⌀: 3,9mm

Art-nr.: 748000 3,9
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
240 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 3,9 mm
stiftlängd 30 mm
totallängd 100 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 748000 3,9
EAN/GTIN 2050001006783
Tillverkarens nummer 748000 3,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smalt utförande med lettrad styrhylsa och härdad insatsdorn. Storlek 0,9 − 3,9 med lös styrhylsa − storlek 4,9 och 5,9 med fast skaft.

Material:

Kromvanadinstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen