Drivdorn med styrhylsa, spets-⌀: 3,4mm

Art-nr.: 748000 3,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 3,4 mm
stiftlängd 27 mm
totallängd 97 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 748000 3,4
EAN/GTIN 2050001006776
Tillverkarens nummer 748000 3,4

Benämning

Utförande:

Smalt utförande med lettrad styrhylsa och härdad insatsdorn. Storlek 0,9 − 3,9 med lös styrhylsa − storlek 4,9 och 5,9 med fast skaft.

Material:

Kromvanadinstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen