Drivdorn med styrhylsa, spets-⌀: 2,8mm

Art-nr.: 748000 2,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
723 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 2,8 mm
stiftlängd 24 mm
totallängd 95 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 748000 2,8
EAN/GTIN 2050001006769
Tillverkarens nummer 748000 2,8

Benämning

Utförande:

Smalt utförande med lettrad styrhylsa och härdad insatsdorn. Storlek 0,9 − 3,9 med lös styrhylsa − storlek 4,9 och 5,9 med fast skaft.

Material:

Kromvanadinstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen