{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 135 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | KW | |
Material | Kullagerstål för höga krav | |
huvudbredd | 10,5 mm | |
skärlängd | 10 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Huvudets form | smal | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | Ja | |
inställbar precisionsskruvled | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726040 135 | |
EAN/GTIN | 7314150103058 | |
Tillverkarens nummer | RX 8142 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniksidavbitare,smalt huvud 135 mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 112,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 445 styck i lager
227,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 083 styck i lager
291,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
613 styck i lager
369,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
totallängd | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
huvudbredd | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Yta | svart brunerad | reflektionsfritt fosfaterat | reflektionsfritt fosfaterat | reflektionsfritt fosfaterat |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Material | Kullagerstål för höga krav | Kolstål (C70) | Kolstål (C70) | Kolstål (C70) |
skärlängd | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |