{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 135 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Utan fas | |
Material | Kolstål (C70) | |
huvudbredd | 13,5 mm | |
skärlängd | 8 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 2 mm | |
Yta | reflektionsfritt fosfaterat | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726742 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395032 | |
Tillverkarens nummer | 726742 135 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |