{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 135 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Utan fas | |
Material | Kolstål (C70) | |
huvudbredd | 13,5 mm | |
skärlängd | 8 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 1,3 mm | |
Yta | reflektionsfritt fosfaterat | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726702 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395018 | |
Tillverkarens nummer | 726702 135 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Elektroniksidavbitare, rent snitt, kraftigare skär, KW, totallängd: 135mm
på begäran
I lager
2 627 styck i lager
224,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
793 styck i lager
287,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
538 styck i lager
364,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
totallängd | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
huvudbredd | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
med returfjäder | Ja | Ja | Ja |
Skärfas | Utan fas | Utan fas | KW |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |