Bärram ”CarryMore”, tom 80

Art-nr: 693650 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 386 mm
yttermått djup 263 mm
yttermått höjd 241 mm
vikt 2 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693650 80
EAN/GTIN 5733439146401
Tillverkarens nummer 146425

Benämning

Utförande:

CarryMore är ett praktiskt förvarings- och transportsystem för vardera 2 CarryLite-väskor med storlek 278×337 mm. Genom en inbyggd kopplingsmekanism kan flera CarryMore-bärramar staplas på varandra. Då förhindrar stopphjul att CarryLites glider ut, och ett ytterligare låsfäste ger extra säkerhet. För att en behaglig transport ska garanteras är varje väska utrustad med ett ergonomiskt handtag.

Passar till:

Nr 693630 storlek 9; storlek 12.

Anmärkning:

Den därtill passande CarryMore-vagnen för bekväm transport av flera hopkopplade CarryMore-bärramar finns i vår eShop (nr 693652 storlek 1).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen