Sortimentlåda ”CarryLite” 9

Art-nr: 693630 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal insatser Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    antal hyllor 9
    yttermått längd 337 mm
    yttermått djup 278 mm
    yttermått höjd 79 mm
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 693630 9
    EAN/GTIN 5733439143608
    Tillverkarens nummer 143608

    Benämning

    Utförande:

    Lådstomme av PP, lock av polykarbonat. Starka flerpunktsgångjärn ger stabilitet och 2 skjutlås låser det genomskinliga locket Profilering i locket håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

    Beläggning:

    antal insatser L×B×H: 4 st. 79×55×69 mm
    1 st. 157×55×69 mm
    2 st. 109×79×69 mm
    2 st. 163×79×69 mm

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen