Sortimentlåda ”CarryLite” 12

Art-nr.: 693630 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal insatser Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal hyllor 12
yttermått längd 337 mm
yttermått djup 278 mm
yttermått höjd 79 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693630 12
EAN/GTIN 5733439144551
Tillverkarens nummer 144551

Benämning

Utförande:

Lådstomme av PP, lock av polykarbonat. Starka flerpunktsgångjärn ger stabilitet och 2 skjutlås låser det genomskinliga locket Profilering i locket håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 8 st. 79×55×69 mm
4 st. 109×79×69 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen