Verktygslåda av stålplåt 5/530

Art-nr: 693460 5/530
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
570 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 530 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 200 mm
Utförande Femdelad
vikt 5,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693460 5/530
EAN/GTIN 8716736000208
Tillverkarens nummer 205N

Benämning

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.
Av 0,6 mm stålplåt.

Lackering:

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen