Verktygslåda av stålplåt 3/430

Art-nr: 693460 3/430
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 547 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 430 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 150 mm
Utförande Tredelad
vikt 3,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693460 3/430
EAN/GTIN 2050001021731
Tillverkarens nummer 103N

Benämning

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.
Av 0,6 mm stålplåt.

Lackering:

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen